Guide eclairage 2025

113 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique murale, très puissante. Très belle finition pour cette applique à coordonner avec les gammes ASKER et NORDLAND. HITRA Code produit Désignation Tarif HT 01200133009 HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS ALU 205 € 01200133008 HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K GRIS GRAPHITE 205 € 01200133001 HITRA LED 9.5W 1080LM 3000K BLANC 205 € 01200133109 HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRIS ALU 229 € 01200133108 HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K GRAPHITE 229 € 01200133101 HITRA LED 17.5W 1950LM 3000K BLANC 229 € 20 15 6 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073314032 MYRA UP/DOWN, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, GU10/ QPAR51, 2X 35W MAX, IP55 J+1 99 € L’applique de la gamme MYRA est composée d’aluminium laqué et de verre qui recouvre les sources. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l’extérieur grâce à l’indice de protection IP55. MYRA L’applique originale MODELA avec faisceau vers le haut et vers le bas apporte désormais la tendance des formes organiques à l’extérieur. Ces luminaires extérieurs certifiés IP65 sont disponibles en coloris unis noir et blanc ou encore avec des touches dorées. La forme légèrement incurvée crée un faisceau lumineux nettement défini pour des accents blanc chaud (2700 K) variables. MODELA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328916 MODELA, APPLIQUE MURALE, INTÉRIEUR, UP/DOWN, 2700 K, PHASE, BLANC/OR J+1 149 € 08208328915 MODELA, APPLIQUE MURALE, INTÉRIEUR, UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR/OR J+1 149 € 08208328914 MODELA, APPLIQUE MURALE, INTÉRIEUR, UP/DOWN, 2700 K, PHASE, NOIR J+1 149 € Un éclairage idéal pour illuminer vos façades de manière élégante, poétique et pérenne. BRUC est une applique LED au style moderne pour l’éclairage extérieur. Elle a une forme cylindrique et un faisceau de lumière sur la partie supérieure et inférieure. Elle projette une lumière chaude et agréable. BRUC Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917614499 BRUC LED APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 13W 3000K IP54 IK06 830LM CLASSE 1 J+5 171 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=