114 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073324799 LED SPOT, APPLIQUE EXT., ANTHRACITE, LED, 6W, 3000K, IP55 J+1 72 € 02073325107 LED SPOT, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ROUILLE, LED, 6W, 3000K, IP55 J+10 72 € LED SPOT LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED. QUADRULO Applique murale en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073322676 QUADRULO, APPLIQUE EXT, ANTHRACITE, E27, 15W MAX, IP44 J+1 149 € Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. SANDVIK Code produit Désignation Tarif HT 01200173008 SANDVIK GRAPHITE 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN 152 € 01200197711 SANDVIK TERRACOTTA 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN 152 € 01200947839 SANDVIK CORTEN STEEL 2X25W HALOGÈNE MAX./GU10 IP65 VERRE TREMPÉ UP&DOWN 152 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073312937 BOX-L E27 ANTHRACITE, E27 J+1 104 € 02073312936 BOX-L CARREE BLANC E27 MAX 18W J+10 104 € 02073312938 BOX-L E27 FONTE ROUILLEE, E27 J+10 104 € BOX L Applique à une lampe BOX-L en aluminium laqué et acrylique satiné, qui couvre les trois sorties lumineuses. Adapté pour l’extérieur grâce à l’indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s’effectue directement sur la tension secteur 230V. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=