Guide eclairage 2025

115 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Hublot carré IK10 IP65 pour montage mural ou plafond extérieur. Réalisé en fonte d’aluminium, poudre polyester. Modèle PIR équipé d’un détecteur de présence. BASSI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937623180 BASSI GRAPH E27 L240 X W240 X H90 J+1 93 € 04937611180 BASSI BL E27 L240 X W240 X H90 J+1 93 € 04937614180 BASSI NR E27 L240 X W240 X H90 J+5 93 € 04937623170 BASSI E27 GRAPH +DET. L240 X W240 X H90 J+10 142 € 04937623174 BASSI GRAPH E27 DETECTEUR PIR J+1 133 € 04937623187 BASSI GRAPH 10W LED 830 J+10 166 € 04937614187 BASSI NR 10W LED 830 J+10 166 € 04937623171 BASSI E27 NR +DET. J+10 142 € 04937623172 BASSI BL E27 DETECTEUR PIR J+10 127 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937605161 FRAME 23W 1960 LM 3000K ROND Ø325 MM GRAPHITE J+1 248 € 04937605361 FRAME 21W 1980 LM 3000K CARRE L : 310 MM GRAPHITE J+5 248 € 04937605561 FRAME 8W 670 LM 3000K RECTANGLE L : 320/180MM GRAPHITE J+10 180 € 04937605461 FRAME 6W 480 LM 3000K RECTANGLE L : 240/150MM GRAPHITE J+10 137 € 04937605061 FRAME 7W 670 LM 3000K ROND Ø 270 MM GRAPHITE J+10 180 € 04937605261 FRAME 6W 500 LM 3000K CARRE L : 240MM GRAPHITE J+5 180 € 04937605343 FRAME SQUARE MAXI BLANC 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77 J+10 312 € 04937605353 FRAME SQUARE MAXI NOIR 1980LM 3000K RA>80 CAPTEUR 21W LED L310 X W310 X H77 J+10 312 € 04937605261 FRAME SQUARE GRAPHITE 630LM 3000K RA>80 7W LED L240 X W240 X H77 J+5 180 € Ø270 mm 77 mm Applique extérieure / intérieure au design sobre et tendance de forme ronde, carrée ou rectangulaire de plusieurs dimensions, avec ou sans détecteur de mouvement. Garantie 10 ans anticorrosion en traitement bord de mer. FRAME Code produit Désignation Tarif HT 01200000434 BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE GALVA 165 € 01200000437 BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE INOX 198 € 01200000435 BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE CLAIRE NOIR 165 € 01200000438 BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE GALVA 165 € 01200000440 BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE INOX 316L 198 € 01200000441 BERN E27 MAX 15W 230V VERRERIE GIVREE NOIR 165 € 24,5 24,5 Profondeur 12 Applique carrée en acier galvanisé sur plaque en aluminium, verre véritable très lourd. BERN Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=