116 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique LOTUS Applique extérieure blanche, Led intégrée, design élégant et haute résistance aux conditions climatiques. *sea side suitable Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616738 LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° BLANC J+10 168 € 04917616741 LOTUS, 18W 1120LM 3000K 120° GRIS FONCÉ J+10 168 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073326394 MANA RUSTY, ABAT-JOUR ROND ROUILLE J+10 59 € 02073326395 MANA RUSTY, ABAT-JOUR CARRÉ ROUILLE J+10 59 € 02073326393 MANA BASE, APPLIQUE ANTHRACITE RONDE 15W 800/820LM 2700/3000K IRC 90 VARIABLE J+10 189 € MANA RUSTY Avec son aspect rouillé, la module LED MANA BASE et l’abat-jour MANA RUSTY créent une atmosphère lumineuse indirecte unique. Grâce au traitement spécial de l’acier FeCSi, la patine ne devient que plus unique avec le temps. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917602059 KUBICK LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE E27 50-60HZ 15W IP 44 CLASSEI 100V-240V J+5 102 € 04917616608 HIKARI LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCE SMD LED 50-60HZ 10W 3000KIP 65 IK 10 400LMC J+5 131 € KUBICK - HIKARI Applique d’extérieur de style classique en fonte d’aluminium et diffuseur en PVC opale. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00153491000 BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ANTHRACITE J+1 215 € 00153002797 BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS NOIR J+5 215 € 00153000445 BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU GRIS ARDOISE - 215 € 00153481670 BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU ROUILLE - 215 € 00153003797 BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC PUR - 215 € 00153481655 BRICK² E27 MAX 23W 230V ALU BLANC - 215 € BRICK2 Applique déco E27 murale en aluminium pour espaces extérieurs. Diffuseur verre clair avec cache lampe satiné amovible. Existe en multiple RAL de finition : noir, gris, blanc, bleu, rouge, vert, sable, rouille… Garantie 25 ans aluminium. Les gammes ROGER PRADIER sont 100% MADE IN France. Un savoir-faire depuis 100 ans reconnu «Entreprise du Patrimoine Vivant». Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=