Guide eclairage 2025

117 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique murale extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max. (lampe non fournie). TONIN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058003138 APPLIQUE TONIN E27 MAX 15W 230V S/LPE NOIR J+10 95 € TAMASHI & KERALA Applique classique pour l’éclairage d’extérieur. Fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale pour l’éclairage décoratif des jardins et des terrasses. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616972 TAMASHI LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 50/60HZ 15W IP 65 J+5 89 € 04917614723 KERALA LED LAMPE APPLIQUE GRIS FONCÉ SMD LED 50/60HZ 13W 3000K IP 54 600LM J+5 200 € TAKOS Design audacieux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d’ambiance : 390lm orientable pour varier l’effet lumineux installation intérieure ou extérieure. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211837 APPLIQUE TAKOS GRIS ANTHRACITE 3000K 390LM 5,2W 120° IP65 J+10 164 € 00584211786 APPLIQUE TAKOS BLANC 3000K 390LM 5,2W 120° IP65 J+10 164 € 00584211785 APPLIQUE TAKOS NOIR 3000K 390LM 5,2W 120° IP65 J+10 164 € HOOP Design singulier robuste : corps en aluminium adapté bords de mer éclairage d’ambiance : 314lm installation intérieure ou extérieure. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211840 APPLIQUE HOOP GRIS ANTHRACITE 3000K 314LM 4,5W 120° IP65 J+10 131 € 00584211839 APPLIQUE HOOP BLANC 3000K 314LM 4,5W 120° IP65 J+10 131 € 00584211838 APPLIQUE HOOP NOIR 3000K 314LM 4,5W 120° IP65 J+10 131 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=