Guide eclairage 2025

118 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique ZERA ZERA seul pour éclairer un point ou à plusieurs pour dessiner un effet lumineux robuste : corps en aluminium adapté bords de mer. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211783 APPLIQUE ZERA BLANC 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I J+10 96 € 00584211781 APPLIQUE ZERA BLANC 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I J+10 96 € 00584211770 APPLIQUE ZERA NOIR 4000K 250LM 3W 90° IP65 D/I J+10 96 € 00584211768 APPLIQUE ZERA NOIR 3000K 250LM 3W 90° IP65 D/I J+10 96 € Existe aussi en version éclairage direct en blanc et noir 4000 ou 3000K Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073312389 MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE DIFFUSEUR OPALESCENT J+1 99 € 02073313615 MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRAPHITE DIFFUSEUR OPALESCENT DETECT J+10 164 € 02073312388 MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRIS DIFFUSEUR OPALESCENT J+10 99 € 02073313614 MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V GRIS DIFFUSEUR OPALESCENT DETECT J+10 164 € 02073315612 MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ANTHRACITE DIFFUSEUR OPALESCENT J+1 109 € 02073315613 MERIDIAN BOX E27 MAX 25W 230 V ROUILLE DIFFUSEUR OPALESCENT J+10 109 € MERIDIAN BOX Éclairage doux et diffus pour les appliques MERIDIAN BOX. Disponibles avec diffuseur opalescent ou transparent, avec ou sans détecteur de mouvement. La transparence des luminaires MERIDIAN BOX est idéale pour utiliser des lampes LED E27 DECO. Consultez le large choix de lampe Déco LED E27 dans le chapitre lampe du catalogue. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630060 FAGERNES MINI APPLIQUE MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K CLASSE II IP44 J+10 139 € 04937630061 FAGERNES MAXI APPLIQUE MURALE DECORATIVE NOIR LED 9W 2700K CLASSE II IP44 J+5 158 € FAGERNES Fagernes est un luminaire classique moderne pour un usage extérieur et intérieur. La source lumineuse fournit une lumière indirecte sans éblouissement. Il est facile à installer grâce à son support mural, équipé de connecteurs rapides et de deux passes câbles, il sera aisé de l’utiliser sur un circuit avec repiquage… Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=