Guide eclairage 2025

121 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs LONDON Applique classique, excellente finition, très bonne résistance à la corrosion. Code produit Désignation Tarif HT 01200497752 LONDON E27 MAX 57W IP54 APPLIQUE NOIR 191 € PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION Lanterne E27 façonnée tôlerie fine, éclairage 4 faces PMMA clair. Véritable trait d’union entre tradition et modernité pour des espaces extérieurs. Garantie 25 ans aluminium. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00153000863 PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V NOIR FONCÉ J+5 219 € 00153000868 PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V ROUILLE - 219 € 00153000870 PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION E27-23W MAX 230V GRIS ARDOISE - 219 € AVENUE 2 Applique de style lampe E27 sur 4 faces façonnées en tôlerie soudée par points. Diffuseur verre clair/PMMA opale pour espaces extérieurs. Autres coloris RAL disponibles. Code produit Désignation Tarif HT 00153159012 AVENUE 2 E27-105W MAX 230V CROSSE COL DE CYGNE NOIR FONCÉ 412 € 00153159030 AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE DESCENDANTE NOIR FONCÉ 380 € 00153159025 AVENUE 2 E27-105W MAX 230V POTENCE MONTANTE NOIR FONCÉ 380 € Code produit Désignation Tarif HT 02899000426 MERIDIANO 9W 1041 LM 2700K 90° VERTDIAM 26 CM 280 € Ø260 mm 50 mm MERIDIANO Les lampes d’extérieur Meridiano possèdent une double fonction : comme luminaire et comme tabouret ou table basse, et s’intègrent parfaitement dans les espaces ouverts, tels que jardins, patios ou pourtours de piscines. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=