122 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique LUND Luminaire en acier galvanisé. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament. Code produit Désignation Tarif HT 01200000186 LUND ACIER GALVANISÉ 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC. 121 € 01200000188 LUND NOIR 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC. 121 € 01200463860 LUND TERRACOTA 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC. 121 € 00127718845 LUND VERT AMANDE 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC. 121 € 01200714184 LUND CORTEN STEEL 57W HALOGÈNE MAX./E27 IP55 VERRERIE CLAIRE POLYC. 121 € LILLEHAMMER Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles. Code produit Désignation Tarif HT 01200158138 LILLEHAMMER GRAPHITE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60° 246 € 01200041004 LILLEHAMMER TERRACOTTA 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60° 246 € 01200129390 LILLEHAMMER VERT AMANDE 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60° 246 € 01200274718 LILLEHAMMER CORTEN STEEL 7,3W LED DIM. FLUX 216LM 3000K IP65 UP&DOWN 60° 246 € NAMSOS MINI Installation rapide et facile pour cette applique à installer en saillie. Pour un projet d’éclairage plus complet, cette applique carrée pourra être coordonnée aux appliques et aux bornes des gammes ASKER, HITRA et NAMSOS. Code produit Désignation Tarif HT 01200134108 NAMSOS MINI PLAT GRAPHITE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ 132 € 01200621164 NAMSOS MINI PLAT TERRACOTTA4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ 132 € 01200723989 NAMSOS MINI PLAT VERT AMANDE 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ 132 € 01200565773 NAMSOS MINI PLAT CORTEN STEEL 4W LED DIM. FLUX 123LM 3000K IP65 VERRE TREMPÉ 132 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=