124 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Suspension SAIGON Suspension IP65 extérieure et décorative. Grâce aux multiples options de structures, d’abat-jours, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins. (La structure ne comprend pas l’abat-jour). Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917623665 SUSPENSION SAIGON, IP65, ABAT-JOUR TEXTYLÈNE T70 COUVERTURE BEIGE J+10 384 € 04917623656 SAIGON LAMPE SUSPENSION R55 E27 50-60HZ 15W IP 65 CLASSE II 100 J+10 277 € Projecteur LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l’arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire ! Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204973602 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM 50KHL80 J+1 43 € 05204973616 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 20W 2400LM DÉTECT J+1 78 € 05204973603 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM 50KHL80 J+1 61 € 05204973617 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 30W 3600LM DÉTECT J+1 85 € 05204973604 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM 50KHL80 J+1 77 € 05204973618 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP167 MULTICCT 830 840 865 SYM 50W 6000LM DÉTECT J+1 97 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019988342 LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 J+1 50 € 00019988334 LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 J+1 103 € 00019988335 LEONIE VARIOFLEX DETECTEUR PLUG&PLAY MWS J+1 37 € 214 148 177 56 199 134 164 48 LEONIE Projecteur extérieur polyvalent muti flux (Flex) et multi CCT (Vario) 3000-3500-4000K. La fourche de fixation permet une installation en saillie, avec possibilité d’inclinaison vers le haut ou le bas. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=