125 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65. Existe en version SENSOR infra rouge blanc ou noir. WINK 2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051315 WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050LM,CONNECT IP68 J+10 28 € 00058051316 WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 30W CCT 3-4000K 3300LM,CONNECT IP68 J+1 54 € 00058051317 WINK 2 -PROJ. EXT. IP65 IK08 NOIR LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500LM,CONNECT IP68 J+10 77 € 00058051300 WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 10W 3000K 1000LM J+10 46 € 00058051301 WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 10W 3000K 1000LM J+10 46 € 00058051302 WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 30W 3000K 3000LM J+10 69 € 00058051303 WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 30W 3000K 3000LM J+10 69 € 00058051304 WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, NOIR, LED 110 50,6W 3000K 5000LM J+10 96 € 00058051305 WINK 2 PIR SENSOR - PROJ. EXT. IP65 IK08, BLANC, LED 110 50,6W 3000K 5000LM J+10 96 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630018 FLOM 10W 1020 Lm 3000K 65° L:120/95MM GRAPHITE J+1 59 € 04937630020 FLOM 23W 2570 Lm 3000K 65° L:160/130MM GRAPHITE J+1 93 € 04937630024 FLOM 42W 4610 Lm 3000K 65° L:201/161MM GRAPHITE J+5 139 € 04937630019 FLOM MINI GRAPH 10W 830 +DET. J+1 90 € 04937630021 FLOM MIDI GRAPH 23W 830 +DET. J+1 126 € 120 mm 42 mm 120 mm Projecteur extérieur de taille réduite ultra efficace existe en 3 tailles et 2 couleurs de finition avec ou sans détecteur. Livré avec câble 1,5 mètre. Garantie 10 ans anticorrosion pour traitement bord de mer. FLOM Projecteur LED à température CCT 3000 et 4000K IP65. Existe en version détecteur hyper fréquence blanc ou noir. JUMPER Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841819 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF J+1 45 € 07915841821 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF J+1 88 € Version CCT et sensor «nouveauté 2025» Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=