Guide eclairage 2025

126 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Projecteur Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h, conforme arrêté 2018. TWISTER 4 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051686 TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3570LM 90° J+1 71 € 00058051687 TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90° J+1 123 € 00058051787 TWISTER 4 NOIR 23W RGBW TUYA 3000LM IP66 IK08 IRC80 90° J+10 149 € 00058051788 TWISTER 4 NOIR 38W RGBW TUYA 5000 LM IP66 IK08 IRC80 90° J+10 218 € 00058051661 TWISTER 4 GRIS 23W 3000K IP66 IK08 3450LM 90° J+1 51 € 00058051662 TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90° J+1 88 € 00058051693 TWISTER 4 SENSOR NOIR 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90° J+1 89 € 00058051690 TWISTER 4 SENSOR GRIS 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340LM 90° J+1 89 € 00058051684 TWISTER 4 CORTEN 3CCT 16-23W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 23W 3340LM 90° J+5 93 € 00058051685 TWISTER 4 CORTEN 3CCT 23-38W IP66 IK08, 2200K/3000K/4000K, 38W 5700LM 90° J+5 147 € TWISTER 4 existe en teinte 4000K et 3000K et CCT pour répondre au nouvel arrêté Nuissance lumineuse 2018 mais va plus loin pour les espaces naturels en proposant une version 2400K réglementaire. Le 2400K convient idéalement pour un éclairage mur en pierre doré ou bois pour les chalets. Projecteur extérieur 9 en 1 avec multi CCT 2400 3000-4000K 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K, 3000K, 4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%). ELIOS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584207770 ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 1000LM 9W 120 J+10 52 € 00584207771 ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE 2400K-3000K-4000K 3000LM 25W 120 J+10 69 € SOLAIRE Projecteur design pour éclairage extérieur ou enseigne. Fourni avec 1 mètre de câble nu. Couleur : graphite (ou blanc pour enseigne). Garantie 10 ans, anticorrosion en traitement bord de mer. HOVDEN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630048 HOVDEN MICRO 4W 250 LM 3000K 36° GRAPHITE J+5 104 € 04937630001 HOVDEN MINI 8W 550 LM 3000K 36° Ø 46 MM GRAPHITE J+1 146 € 04937630005 HOVDEN MIDI 12W 1140 LM 3000K 36° Ø 61 MM GRAPHITE J+5 201 € 04937630009 HOVDEN MAXI 23W 2010 LM 3000K 36° Ø 89 MM GRAPHITE J+5 313 € 04937630026 HOVDEN PIQUET GRAPH J+1 11 € Nouveauté 2025 une version 24V pour les abords de piscine et RGBW dynamique est disponible dans la gamme HOVDEN. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=