127 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs NOUTECH, gamme projecteur extérieur, de 6W à 18W, existe en 10° et 30°, 230V ou 23V, disponible en 3000K/4000K/RGBW. NOUTECH 1 / 2 / 3 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584036011 NOUTECH 1 4000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V J+10 269 € 00584036012 NOUTECH 1 3000K 3X2W 30° Ø 90 MM NOIR 230V J+10 269 € 00584036021 NOUTECH 1 4000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V J+10 269 € 00584036022 NOUTECH 1 3000K 3X2W 10° Ø 90 MM NOIR 230V J+10 269 € 00584036092 NOUTECH 2 3000K 6X2W 30° Ø 130 MM NOIR 230V J+10 386 € 00584036102 NOUTECH 2 3000K 6X2W 10° Ø 130 MM NOIR 230V J+10 386 € 00584036172 NOUTECH 3 3000K 6X3W 30° Ø 156 MM NOIR 230V J+10 483 € 00584036182 NOUTECH 3 3000K 6X3W 10° Ø 156 MM NOIR 230V J+10 483 € 130 105 98 90 Projecteur linéaire flexible noir mat pour éclairage végétaux ou façade mur idéal pour mettre en valeur des espaces végétalisés ou cheminement terrasse. Optique confort nid d’abeille basse luminance 30°. 24VDC 1 côté avec connectique rapide WALL FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211760 WALL WASHER WALL FLEX 3000K 6408LM 86W 30° IP67 J+10 740 € 00584211762 RAIL DE FIXATION SOUPLE 1,2M INOX POUR WALL WASHER WALL FLEX J+10 60 € 00584211763 CLIPS DE FIXATION INOX (X10) POUR PROJECTEURS WALL FLEX J+10 17 € Montage sur clip de fixation (non inclus) Projecteur RGBW dynamique pilotage par l’application TUYA connecté sur réseau Wifi domestique. TWISTER 4 TUYA Code produit Désignation Tarif HT 51787 TWISTER 4 23W 3000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66 NC 51788 TWISTER 4 38W 5000LM RGB-W TUYA CONNECTE IP66 NC Projecteur RGB W Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=