128 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Projecteur RGB W Projecteur couleur RGB+CW-WW puissance de 10W à 200W. 16 millions de couleurs. Piloté par télécommande IR ou boitier mural RGB ou la box wifi TUYA PROJECTEURS RGB+CW-WW Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00471470703 PROJECTEUR 20W RGB+CW-WW IP65. J+10 427 € 00471470704 PROJECTEUR 30W RGB+CW-WW IP65. J+10 521 € 00471470705 PROJECTEUR 50W RGB+CW-WW IP65. J+5 616 € 00471470876 PROJECTEUR 100W RGB+CW-WW IP65. J+10 1 033 € 00471470877 TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW J+5 79 € 00471470686 COMMANDE MURALE RGB + CW-WW. 4 ZONES J+10 143 € 00471779207 WIFI BOX TUYA PERMET DE CONTRÔLER LES LUMINAIRES SUR SMARTPHONE OU TABLETTE J+10 238 € Projecteur détecteur theLeda B disponible en 3 niveaux de puissance. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360° conçu pour un usage extérieur. THELEDA B Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810166 THELEDA B 10 W 1140 LM 3000K BLANC J+1 52 € 00073000041 THELEDA B 10 W 1110 LM 3000K NOIR J+1 52 € 00073000042 THELEDA B 20 W 2280 LM 3000K BLANC J+1 69 € 00073000043 THELEDA B 20 W 2280LM 3000K NOIR J+1 69 € 00073000044 THELEDA B 30 W 3160 LM 3000K BLANC J+1 98 € 00073000045 THELEDA B 30 W 3160 LM 3000K NOIR J+1 98 € 00073890273 THELEDA B MODULE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WH J+1 30 € 00073890274 THELEDA B MODULE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BK J+1 30 € 95 113 130 152 90 29,5 15 95 113 130 152 90 29,5 15 Pour les versions avec détecteur : angle détection 180° pour une portée de 12m. La Gamme TheLeda S LED esthétique & technique propose une solution avec ou sans détecteur de mouvement (PIR). Solution pivotable à l’horizontale de ± 40° et inclinable vers le bas de 70°. Connexion Maître-Esclave. THELEDA S Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810187 THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° WH J+1 122 € 00073810188 THELEDA S 8W 840 LM 4000K 180° BK J+1 122 € 00073810190 THELEDA S 17W 4000K 180° WH J+1 165 € 00073810189 THELEDA S 17W 4000K 180° BK J+1 165 € 31,5 71,8 49,3 79 80 160,3 31,5 71,8 49,3 79 80 160,3 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=