Guide eclairage 2025

129 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Gamme theLeda D sont des appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR). Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d’aluminium anodisé. THELEDA D Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073000029 THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° DIRECT ALU J+5 164 € 00073000030 THELEDA D 14W 760 LM/450 LM 3000K 180° D/I ALU J+10 188 € 00073000031 THELEDA D 8,5W 760 LM 3000K 180° INDIRECT ALU J+10 161 € 00073000032 THELEDA D 11,5W 2X450 LM 3000K 180° D/I ALU J+10 200 € 126 42 22,6 79,2 37 107 127 9,7 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00424103308 PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU J+1 147 € 00424103307 PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU J+1 147 € 00424106807 PROJECTEUR XLED PRO 240 AVEC DETECTEUR 3000K BLANC V2 EU J+1 152 € 00424106811 PROJECTEUR XLED PRO 240 AVEC DETECTEUR 3000K NOIR V2 EU J+1 152 € 00424109181 PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K BLANC J+5 147 € 00424109182 PROJECTEUR XLED PROTECT S L AVEC DETECTEUR 3000K ANTHRACITE J+5 147 € 00424109000 PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K BLANC J+5 130 € 00424109002 PROJECTEUR XLED PROTECT SANS DETECTEUR 3000K ANTHRACITE J+5 130 € Détecteur IR de précision orientable (à l’horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m Le best-seller. Désormais encore plus sophistiqué. Projecteur à détection pour l’extérieur XLED home 2 pour une sécurité absolue. Panneau LED entièrement orientable au design opalescent noble. Détecteur IR de précision orientable. Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite). XLED PRO Alternative écoresponsable, le spot sur piquet SAMRINA contient jusqu’à 20% de plastique recyclé. Idéal pour la mise en lumière de votre extérieur. SAMRINA Spot piquet Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073324907 SAMRINA GU10 MAX 7W LED 230V, PLAST RECYCLÉ J+1 46 € Projecteur extérieur IP54, IK08, corps aluminium graphite, 1 ou 2 têtes basculantes, lampe(s) LED 6W 3000K fournie(s). TOPAZE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050914 TOPAZE 6W 500 LM 3000K 36° ALU J+10 48 € 00058050915 TOPAZE 2X6W 1000 LM 3000K 36° ALU J+10 57 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=