Guide eclairage 2025

130 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Spot piquet Disponible en plusieurs coloris, le spot sur piquet LED SPIKE est équipé d’une LED blanc chaud d’une puissance de 6 Watt. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement sur la tension secteur 230V à l’aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55. LED SPIKE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584038200 TUBE 1 3000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/ L:170MM PIQUET 230V J+10 153 € 00584038201 TUBE 1 4000K 5W 23° NOIR MAT Ø65/L:170MM PIQUET 230V J+10 153 € 00584211578 TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 23° J+10 204 € 00584211584 TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 23° J+10 255 € 00584211590 TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 23° J+10 368 € 00584211580 TUBE 2 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 10W 60° J+10 204 € 00584211586 TUBE 3 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 15W 60° J+10 255 € 00584211592 TUBE 4 SWITCH - PIQUET NOIR 2400K-3000K-4000K 20W 60° J+10 368 € TUBE, gamme projecteur extérieur, de 5W à 20W, 230V, existe en 10°, 23° et 60°, IP65, IK05. TUBE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937614003 FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830 J+1 108 € 04937614005 FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 840 J+10 105 € Le Flora est un spot sur piquet ou mural pour l’extérieur, faisceau 36°, source lumineuse remplaçable GU10 (comprise). Livré monté avec câble de 2m et fiche, dimmable par coupure de phase. La tête, qui peut pivoter à 360°, est équipée de crans ”anti-bascule”. Intègre 1 joint autour de la source pour son centrage et 1 joint sous la collerette de serrage pour son étanchéité. FLORA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073322382 LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000K SUR PIQUET, ANTHRACITE J+1 70 € 02073322384 LED SPIKE SPOT 6W 400 LM 3000KSUR PIQUET, ROUILLE J+1 70 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=