131 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs NAUTILUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073313719 NAUTILUS PIQUET INOX, GU10 J+1 99 € 02073310714 NAUTILUS PIQUET XL, NOIR, GU10 J+1 30 € 02073227418 NAUTILUS PIQUET GRIS GU10 35W MAX 1,5M CABLE J+1 27 € 02073322195 NAUTILUS 15 (NAUTILUS PIQUET XL), SPOT SUR PIQUET, ROUILLE, GU10 11W MAX, IP65 J+1 30 € Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Que vous utilisiez un spot sur piquet NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d’eau, il assurera des effets lumineux adaptés à votre jardin. La gamme NAUTILUS dispose d’un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet. YAMM Projecteur aluminium extérieur extra fin et orientable. Corps en aluminium/visserie en inox, traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584390850 YAMM - PATERE 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30° J+10 106 € 00584391851 YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 4000K 155LM 3W 30° J+10 106 € 00584391850 YAMM - PIQUET 230 NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30° J+10 106 € 00584391800 YAMM - PIQUET 24 V NOIR MAT 3000K 142LM 3W 30° J+10 92 € 00584391350 YAMM - PIQUET 230 ALUMINIUM 3000K 155LM 3W 30 J+10 106 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05066153129 SL240 BARRE X2 11,4W 1060 LM 3000K 40° 230 V BRONZE, 3000K J+10 549 € 08271337533 SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 NOIR MAT J+1 300 € 08271337535 SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 ACIER INOXYDABLE J+10 380 € 08271337534 SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620LM 40° IP65 BRONZE J+10 320 € Si vous souhaitez hamoniser les esthétiques luminaires et finitions sur vos projets, consultez les gammes du catalogue : Appliques WL220/WL075 /WL070. SL Piquets de jardin IP65 pour les allées et jardins. Disponibles en 3 températures de couleurs et compatibles avec l’éclairage connecté Collingwood. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=