132 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Spot piquet Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327349 SYNA GARDEN, SPOT SUR PIQUET 6W 540 LM 3000K 36° IP65 NOIR J+1 69 € Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, le luminaire sur piquet polyvalent SYNA assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d’extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière. SYNA Potelet Borne extérieure LED 600 mm IP54, IK05 avec tête orientable. PIXO Code produit Désignation Tarif HT 00058050814 BORNE PIXO LED 12,5W 800 LM 3000K 110° ANTHRACITE 144 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058003134 BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W 230V GRAPHITE J+10 202 € 00058003135 BORNE CALEO 1 75 GRAPHITE E27 J+10 253 € 00058001709 BORNE CALEO 1 75 GRIS E27 J+10 253 € 00058001779 BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W 230V BLANC J+10 234 € 00058001798 BORNE CALEO 1 75 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.75CM J+1 234 € 00058001796 BORNE CALEO 1 45 - E27 MAX 15 W NOIR HAUT.45CM J+5 199 € Pensez à équiper vos bornes par des lampes LED E27 CORE PRO LED BULB 10,5W 3000K 1055 LM Réf : 05204329645. Borne extérieure IP44, IK07, aluminium, douille E27 100W max. Lampe non fournie. CALEO 2 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=