Guide eclairage 2025

133 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, E27 70W max, lampe non fournie. POLO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058003125 BORNE POLO 35 GRAPHITE E27 J+10 233 € 00058003128 BORNE POLO 70 GRAPHITE E27 J+1 253 € 00058003126 BORNE POLO 70 GRIS E27 J+10 253 € 00058003127 BORNE POLO 70 VERT E27 J+5 268 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050562 BORNE SAXO 100CM 8W- 420 LM 240° 3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024 J+1 211 € 00058050561 BORNE SAXO 40CM 8W-3000K IP66 ALUMINIUM GRAPHITE 7024 J+1 163 € 00058051400 SAXO SENSOR 1M 8W 510LM-3000K IP66 IK08 J+5 266 € 00058000127 FIXATION DE SOL BÉTON POUR SAXO J+10 44 € Borne extérieure IP66, hauteur 100cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h. SAXO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051764 AURORE 900 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM J+5 355 € 00058051774 AURORE 900 SENSOR 14W 1190 LM 3000K ASY IP66 DIAM165MM J+10 444 € 00058051790 MAYA 1000 15W 1020 LM 3000K ASY IP65 IK08 DIAM 118 MM J+10 280 € 00058000191 TIGE DE FIXATION MAYA J+10 35 € Gamme de borne technique extérieure IP66 IK07 asymétrique finition noir avec ou sans détecteur. Résistant au brouillard salin 500h. Tige de fixation fournie pour la version AURORE AURORE / MAYA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073000033 THELEDA D BORNE PIR 40 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU J+10 188 € 00073000034 THELEDA D BORNE PIR 72 CM 8,5W 760 LM 3000K 180° ALU J+1 202 € 32,2 580 104,3 7 35,7 720,5 174 126 42 90 Borne lumineuse à LED design 40 cm ou 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement. (PIR) Sortie lumineuse frontale (Spot). Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d’aluminium anodisé. GAMME THELEDA D Angle de détection de 180° pour une portée de 12m. 32,2 580 104,3 7 35,7 720,5 174 126 42 90 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=