Guide eclairage 2025

134 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Potelet Gamme d’appliques et bornes contemporaines extérieures garantie 10 ans anticorrosion. Borne 800mm ultra contemporaine, idéale pour balisage d’allées de jardins ou hôtellerie de plein air, campings. FAGERNES BOLLARD Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630064 FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K RA>80 J+10 384 € 04937630067 FAGERNES BORNE NOIR 270LM 2700K RA>80 DÉTECTEUR PIR (INFRAROUGE) J+10 517 € 04937630065 FAGERNES BORNE NOIR AVEC PRISE DE COURANT 270LM 2700K RA>80 J+10 474 € Très belle finition avec un éclairage puissant et dimmable. EGERSUND MINI Code produit Désignation Tarif HT 01200001189 EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU 584 € 01200001190 EGERSUND MINI 85CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE 584 € 01200001191 EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRIS ALU 539 € 01200001192 EGERSUND MINI 49CM 10W 1100 LM 3000K GRAPHITE 539 € 12 85 PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l’utiliser dans les régions côtières (résistance à l’air marin). De plus, ces circuits sont équipés d’une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste. PHOTONI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328097 PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER J+5 199 € 08208328101 PHOTONI 75, BORNE, EXTÉRIEUR, ROND, E27, 13W, ROUILLE, BORD DE MER J+10 199 € 08208328094 PHOTONI 45, BORNE, EXTÉRIEUR, E27, 13W, NOIR, BORD DE MER J+5 179 € 08208328098 PHOTONI 45, BORNE, EXTÉRIEUR, E27, 13W, ROUILLE, BORD DE MER J+10 179 € Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abatjour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=