135 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs BLOCK est une collection d’éclairage extérieur conçue par Àlex&Manel Lluscà. Toute la série est fabriquée en ciment et a une forme ovale. Le faisceau de lumière de cette balise se trouve au centre du luminaire. BLOCK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616885 BORNE BLOCK, 35CM E27 MAX 15W 230V BETON J+10 299 € 04917616886 BORNE BLOCK, 70CM E27 MAX 15W 230V BETON J+5 409 € 06-08 Code produit Désignation Tarif HT 01200001193 ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRIS ALU 305 € 01200001194 ASKER BORNE 9,5W 1080 Lm 3000K GRAPHITE 305 € 01200987875 ASKER BORNE CORTEN 9,5W LED FLUX 585LM 3000K IP65 CL I LUM. SYM. H850MM IK10 305 € 01200526939 ASKER BORNE TERRACOTTA 9,5W LED FLUX 585LM 3000K IP65 CL I LUM. SYM. H850MM IK10 305 € 01200091844 ASKER BORNE VERT AMENDE 9,5W LED FLUX 585LM 3000K IP65 CL I H850MM IK10 305 € 85 11 20 Borne LED en aluminium pour un éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté. Verrerie en polycarbonate. Module LED. IK09. ASKER Code produit Désignation Tarif HT 01200190138 MOLDE GRAPHITE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM 205 € 01200127501 MOLDE TERRACOTTA 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM 205 € 01200324337 MOLDE VERT AMANDE 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM 205 € 01200825719 MOLDE CORTEN STEEL 8W LED DIMMABLE FLUX 386LM 3000K IP54 CLASSE I H800MM 205 € Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples ! MOLDE Existe en version hauteur 50 cm pour la fixation: Accessoires de fixation borne : Réf 01200001113 Fixation au sol en acier galvanisé Réf 01200308109 Kit d’ancrage pour béton Réf 01200190800 Ancrage pour sol meuble Réf 3081CB Semelle de fixation terracotta Réf 3081CG Semelle de fixation vert Amande Réf 3081CS Semelle de fixation Corten Steel Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=