Guide eclairage 2025

138 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Potelet Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 627mm ou 484mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair.Plusieurs RAL couleurs disponibles. Garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium. PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION Code produit Désignation Tarif HT 00153000903 BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 NOIR FONCÉ 000 (H:627 MM) 357 € 00153000910 BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°7 GRIS ARDOISE 059 (H:627 MM) 357 € 00153000895 BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 NOIR FONCÉ 000 (H:484 MM) 308 € 00153000902 BORNE PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION N°6 GRIS ARDOISE 059 (H:484 MM) 308 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03660763824 MIMIK 10 POST 300 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN J+10 243 € 03660763820 MIMIK 10 POST 600 11W 745LM 3000K ASYM 20° AN J+10 253 € 03660763822 MIMIK 10 POST 600 11W 4K AN J+10 253 € 03660763820 MIMIK 10 POST 600 11W 3K AN J+10 253 € 03660771337 MIMIK POST 1000 NOF CPT3 4K AN J+10 273 € 03660771336 MIMIK POST 1000 NOF CPT3 3K AN J+1 273 € 03660771331 PLATINE HU MIMIK10 POST AN96 J+10 65 € 03660771333 PLATINE FR MIMIK10 POST AN96 J+1 131 € Borne de jardin LED 11W, hauteur 30cm, couleur gris anthracite. MIMIK 10 POST Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073229410 RUSTY SLOT 50, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44 J+5 286 € 02073229411 RUSTY SLOT 80, BORNE EXT, FONTE ROUILLEE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 359 € Les bornes à éclairage indirect RUSTY® SLOT, séduisent par leur aspect rouillé, obtenu par un traitement spécial de l’acier FeCSi qui les compose. Adaptées pour l’extérieur grâce à l’indice de protection IP44, elles se raccordent directement à la tension secteur 230 V. Nous préconisons de rincer abondamment les bornes après installation pour enlever le surplus de rouille. La rouille étant un processus naturel, l’aspect du luminaire évolue dans le temps. C’est pourquoi chaque RUSTY® SLOT est unique. RUSTY Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=