139 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Le lampadaire CONE pour l’extérieur est fabriqué en aluminium. Le cache de la source est composé d’un verre structuré transparent. La possibilité de câblage en continu facilite l’installation en extérieur. Disponible en coloris anthracite avec indice de protection IP54. CONE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073230435 CONE, BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 100W MAX, IP54 IK05 J+1 99 € Encastré de sol Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur les murs, bords d’allées ou terrasses. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer. LUNA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630043 LUNA OPAL 3W 95 LM 3000K 24V ACIER BROSSÉ J+10 81 € 04937900117 ALIMENTATION 24V MAX 20W IP44 DIM J+10 139 € 04937630013 LUNA X2 OUVERTURES 3W 16 LM 3000K 24V INOX 316L J+10 81 € 04937630014 LUNA X3 OUVERTURES EN O - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L J+10 81 € 04937630015 LUNA X3 OUVERTURES EN U - 3W 13 LM 3000K 24V INOX 316L J+10 81 € 04937630016 LUNA X2 DÉCORS (ROND ET CARRÉ)- 1,5W 92 LM 3000K 24V INOX 316L J+10 59 € Ø54 mm Ø40 mm 44 mm 90 mm Ø54 mm Ø40 mm 44 mm 90 mm Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584000387 BOUNTY 2 ROND GU5.3/GU10 IP65 J+1 72 € 00584000388 BOUNTY 2 CARRÉ GU5.3/GU10 IP65 J+1 72 € 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm BOUNTY, gamme encastré extérieur, collerette Inox 316L. Livré avec verres transparent et sablé, douilles GU10 et GU5.3. Lampe non fournie, IP65, IK08. BOUNTY Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=