Guide eclairage 2025

140 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Encastré de sol L’encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox ronde intègre une douille en plastique GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Livré avec pot d’encastrement pour un montage aisé. SOLASTO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073314790 SOLASTO (EARTHLUX), ROND, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W J+1 69 € 02073314791 SOLASTO (EARTHLUX), CARRÉ, ENCASTRÉ DE SOL EXT., QPAR51, INOX 304, GU10 6W IP67 J+10 69 € Ø88 mm Ø73 mm 85 mm 116 mm Ø76 mm Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630017 NEMO GU10 MAX 35W 230V ACIER INOXYDABLE J+1 83 € 04937630070 NEMO MINI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 4W 3000K 170 LM CLASSE I IP67 IK10 J+5 174 € 04937630072 NEMO MIDI SYMETRIQUE COLLER. INOX 316L 9W 3000K 460 LM CLASSE I IP67 IK10 J+5 210 € Ø88 mm Ø73 mm 85 mm 116 mm Ø76 mm Encastré de sol conçu pour des effets de lumière sur bords d’allées ou terrasses. Douille GU10 230V. Garantie 10 ans anticorrosion. Traitement bord de mer. NEMO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584053980 COLOSS 1 ROND 3000K 5W 23° 230V Ø 60 MM J+1 160 € 00584053981 COLOSS 1 ROND 4000K 5W 23° 230V Ø 60 MM J+10 160 € 00584207718 COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 23° J+1 200 € 00584211525 COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 23° J+10 300 € 00584211535 COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 23° J+10 400 € 00584201080 COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 10W 60° J+10 200 € 00584211527 COLOSS 3 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 15W 60° J+10 300 € 00584211537 COLOSS 4 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K-3000K-4000K 20W 60° J+10 400 € 110 116 Ø60 Ø60 Ø52 Ø60 110 Une gamme sur mesure adaptée à toutes les configurations de projets de mise en valeur architecturaux extérieurs. COLOSS, gamme encastré extérieur, existe en 4 versions 5W (non CCT) et 10- 15 - 20W en version CCT, collerette Inox 316L, 230V, IP68, IK08, teintes CCT 2400 -3000 -4000K. COLOSS SWITCH Possibilité de marcher dessus. Luminaire adapté pour l’extérieur grâce à l’indice de protection IP67 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=