Guide eclairage 2025

141 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs ZEPH une large gamme d’encastré de sol extérieur rond, de 0,5W à 12W avec une collerette Inox 316L. Un choix multiple de configurations : teintes 3000K/4000K, faisceaux 10°/30°/120° et asym (0/50°). ZEPH Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584055022 ZEPH 1 ROND 3000K 2W 120° 230V Ø70 MM J+10 147 € 00584055082 ZEPH 1 ROND 3000K 2W 30° 230V Ø70 MM J+10 189 € 00584055142 ZEPH 1 ROND 3000K 2W 0/50° 230V Ø70 MM J+10 189 € 00584055182 ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 120° 230V Ø116 MM J+10 247 € 00584055242 ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 30° 230V Ø116 MM J+10 378 € 00584055302 ZEPH 2 ROND 3000K 3X2W 0/50° 230V Ø116 MM J+10 378 € 00584055342 ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 120° 230V Ø173 MM J+10 305 € 00584055402 ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 30° 230V Ø173 MM J+10 519 € 00584055462 ZEPH 3 ROND 3000K 6X2W 0/50° 230V Ø173 MM J+10 519 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337513 GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 130 € 08271337513 GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 130 € 08271337512 GL016 F II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 120 € 08271337515 GL019 II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 120 € 08271337516 GL019 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 120 € 08271337514 GL019 F II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 250 € 08271337520 GL040 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 250 € 08271337521 GL040 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 180 € 08271337527 GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE J+10 180 € 08271337524 GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE J+10 180 € 08271337523 GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE J+10 180 € Encastrés de sol parfaits pour le balisage extérieur. Disponibles dans de nombreuses couleurs LED. Compatibles avec l’éclairage connecté Collingwood. GL Ø60mm 43mm 1m 60x60mm 43mm 1m Pour compléter votre choix sur les versions 350 mA : rendez-vous dans le chapitre catalogue ALIMENTATION : ALIM 11W 350 mA IP68 Réf : 00471779287 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271041203 TILT 1 6W 3000K 550LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 130MM H136 J+10 221 € 08271041204 TILT 2 12W 3000K 1400LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 160MM J+10 282 € 08271041205 TILT 3 18W 3000K 2000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 180MM H168 J+10 412 € 08271041206 TILT 4 23W 3000K 3000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 210MM J+10 800 € 08271041207 TILT 5 30W 3000K 4000LM 34° DIM IP67 ACIER INOXYDABLE DIAM 250MM J+10 1 000 € Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d’encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. TILT Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=