142 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Lampe à poser SAIGON est une collection personnalisable pour éclairage extérieur. Grâce aux multiples options de structures, d’abat-jours en osier, de bases et de caches, vous pouvez choisir la lampe qui convient le mieux à votre espace et à vos besoins. SAIGON Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917623639 LAMPADAIRE SAIGON, IP65 E27 HAUTEUR : 2M J+10 700 € Ø190 Ø680 2000 380 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917618105 TOC LAMPADAIRE AVEC UNE BLANC SMD LED 50-60HZ 5W 3000K IP54 468LM CLASSE II 100V J+10 365 € 04917614711 TOC LED LAMPE PORTABLE BLANCHE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC J+10 138 € 04917614712 TOC LED LAMPE PORTABLE NOIRE SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC J+10 154 € 04917614713 TOC LED LAMPE PORTABLE GRIS SMD LED 2W 3000K IP 54180LM CLASSE III 5V DC J+10 154 € TOC est un lampadaire portable pour éclairer les jardins et les terrasses. Elle a un style classique mais rénové. Cette lampe portable originale s’allume facilement grâce au système Touch System. TOC Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960402 LAMPE DE TABLE NOIR MAT SOLAIRE ET USB (INCLUS) - 3000°K 4 MODES J+1 82 € SOLAIRE Lampe de table noir mat solaire et USB (inclus) 3000°K faisceau 120° - 500Lm à 100% . Panneau solaire 0.5W / batterie 7.4WH/3.7V- IP65/IK07. 4 modes possibles. POP1 Le luminaire portatif d’extérieur TAHA séduit par son design fin et sa très grande flexibilité. Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d’extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre. TAHA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327805 TAHA SET DE LUMINAIRES, SANS FIL, IP65, 2700 K, VARIABLE, NOIR J+1 159 € Sa luminosité s’ajuste également sur 3 positions. Et, grâce à son indice de protection IP65, ce luminaire sans fil est parfaitement protégé contre la pluie. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=