143 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Objet lumineux CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, rond, gris béton et aluminium, GU10, 10 W max, 240V, IP 65, IK05. CONCRETO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073326632 CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, ROND, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65 J+10 120 € 02073326631 CONCRETO, LUMINAIRE MOBILE, EXTÉRIEUR, CARRÉ, GRIS, GU10, 10W MAX, 240V, IP 65 J+10 120 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960426 LUMINAIRE SUR PIED RGBW + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TÉLÉCOMMANDÉ - INTER-CONNECTABLE J+1 225 € SOLAIRE Luminaire sur pied RGBW + haut-parleurs bluetooth télécommandé inter-connectable - multiples effet lumineux - musique via smartphone connexion bluetooth - panneau solaire 1,5W (charge d’appoint) + câble usb-c inclus. MIX Prise étanche jardin Piquet prise inox extérieur pour terrrasse et jardin. Hauteur : 245mm, longueur : 79mm et largeur : 97mm. ROCK BLOC PRISE JARDIN IP65 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204145540 ROCK BORNE 2 PRISES INOX IP54 J+1 78 € Piquet extérieur pour terrrasse et jardin disposant de 2 prises éléctriques (puissance max 2000W). GARTEN 1 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917673100 GARTEN-1 2PC PIQUET NOIR J+10 46 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051598 BORNE 2 PRISES IP44 + CX IP68 J+10 61 € Borne extérieure 2 PRISES IP44 + CX IP68, , Borne 2 prises 16A convient pour raccordement jusqu’à 4000W, Corps aluminium anthracite, Fournie avec 2 tiges de fixation, Précâblée avec connecteur IP68 BORNE 2PC Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=