144 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Gamme solaire Balisage solaire encastré de sol 0,55W - 20Lm, blanc naturel 4000K. BF-SG1 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000026 BF-SG1 0,55W 20 LM 4000K 120° INOX J+5 72 € SOLAIRE Balisage solaire fixation au sol en saillie bi-directions 0,3W - 80Lm. Résistance au roulant 40T et finition Blanc naturel 4000K. BF-SR10 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000028 BF-SR10 SAILLIE 0,5W 2X40 LM 4000K 120° GRIS H24 X 97 X 110 J+5 55 € SOLAIRE Spots piquets solaires noir thermoplastique ABS simple ou double en fixation sailli ou sur piquet. (inclus) Panneau 3W faisceau 30° livré avec 3m de câble. SPIKE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960373 BF-SPIKE2SOL DOUBLE 3W 200LM 3000K 30° NOIR J+5 128 € 179 247 140 154 165 26,5 5 77 170 SOLAIRE Installation murale. Fixations incluses. éclairage fixe. Temps de charge : 8 heures. Autonomie : 10 heures. 100% autonome grâce au détecteur crépusculaire. ARK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960377 APPLIQUE SOLAIRE 1,8W 150LM 3000K UP&DOWN 5 FAISCEAUX : 2 UP & 3 DOWN NOIR J+5 84 € 05821960378 APPLIQUE SOLAIRE 1,5W 150 LM 3000K UP&DOWN TRIANGULAIRE 1 UP & 1 DOWN NOIR J+5 58 € 05821960379 APPLIQUE SOLAIRE 3X 0,9W 150LM 3000K UP&DOWN FAISCEAU AJUSTABLE PANNEAU SOLAIRE NOIR J+5 70 € 05821000217 APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES J+5 107 € SOLAIRE Existe en version clignotante réf. BF-SR10C code Movex 05821960424 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=