Guide eclairage 2025

145 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Applique solaire Thermoplastique ABS orientable à 360° blanche ou anthracite 2000 Lm avec veille 50lm. Détection de présence intégrée au luminaire. TWIST Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960315 BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° BLANCHE J+10 160 € 05821960316 BF-TWIST1 2W 50LM/2000LM CCT 120 ° ANTHRACITE J+1 160 € Evolution produit 2025 2 CCT : 3000/4000°K SOLAIRE Solution applique solaire, aluminium anodisé proposant 4 modes de fonctionnement : veille-100% / 0%-100% / fixe 30% / fixe 100%. Détecteur crépusculaire intégré. BF- SS003/006 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960317 BF-SS003 MINI 0,5W 20LM/1000LM 3000K 120° NOIR J+1 83 € 05821000030 BF-SS006 6W 300LM/1000LM 4000K 120 ° GRIS J+1 128 € SOLAIRE La solution solaire applique couteau suisse avec ses 4 modes de fonctionnement, CCT et un flux élevé. Idéale pour vos projets autonomes résidentiels. Applique solaire mural IP65 avec détecteur crépusculaire intégré 80lm 3000K. BARCELONA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000033 BARCELONA 1W 80 LM 3000K 120° GRIS J+10 84 € SOLAIRE Applique Solaire au design épuré rond à forte efficacité 1000 LM et détection de mouvement. RETRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960388 APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES H100 X 209 X L162 MM J+5 115 € SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=