146 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Gamme solaire Applique solaire architecturale blanche UP&DOWN-3000°K120°-700Lm-Eclairage vers le bas 500Lm /balisage vers le haut 200Lm - panneau solaire 1,7W - batterie Li-ion7,4Wh3,7V - IP65/ Polycarbonate+ABS - 4 modes possibles RUMBA SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960427 APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE BLANCHE UP&DOWN 3000°K 700LM J+1 123 € 05821960428 APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE NOIRE UP&DOWN 3000°K 700LM J+1 123 € Applique solaire Duo blanc 3000°K - 8W - 850Lm - détection IR - éclairage avant balisage arrière - faisceau 90° - panneau 4,4W - batterie Li-ion 4000 mAh/3,7V remplaçable / IP65 -polycarbonate-ABS-anti-UV - mode fixe ou veille+détection DUO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960421 APPLIQUE SOLAIRE DUO BLANC 850LM MODE FIXE OU VEILLE + DÉTECTION IR J+1 124 € 05821960422 APPLIQUE SOLAIRE DUO NOIR 850LM MODE FIXE OU VEILLE + DÉTECTION IR J+1 124 € Existe aussi en version blanc et noir 200 lms BF-DUO1WH ou BF-DUO1BK et 500 lms BF-DUO2WH ou BF-DUO2BK Borne solaire CALIFORNIA, gris anthracite, hauteur 80 cm, 5W, 360 lm, IP65. Blanc chaud 3000°K. CALIFORNIA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960308 CALIFORNIA 5W 360 LM 3000K 120° ANTHRACITE J+10 375 € SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000004 DUBLIN 4W 620 LM 4000K 120 ° NOIR J+5 333 € SOLAIRE Borne solaire Dublin noir, hauteur 38cm, 4W 620Lm IP65, blanc naturel 4000°K DUBLIN SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=