147 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Borne et spot piquet solaire Rio 50cm - 3000°K - 500Lm 60° - IP65 - 4 niveau d’intensité/éclairage adaptatif Panneau solaire 1,4W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V Gris anthracite - ABS + Aluminium. RIO SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960438 SPOT SUR PIQUET RIO SOLAIRE 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM J+1 81 € 05821960437 BORNE SOLAIRE RIO 50CM - 3000°K - ECLAIRAGE ADAPTATIF 500LM J+1 123 € Borne Solaire à haute efficacité 2000 Lm 3000K hauteur 80 cm en fonte d’aluminium détection à 360°. LILY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960386 BORNE SOLAIRE LILY - 3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° 2200 LUMENS -IP65/IK10 L75 X H880MM J+1 298 € SOLAIRE Borne solaire. Panneau solaire double face 11w + 9w. Double détecteur de mouvements. Double éclairage. Fixation terre et béton. 2 modes veille + détection ou fixe. TWINS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960369 TWINS BORNE PANNEAU SOLAIRE DOUBLE FACE 11W + 9W J+5 480 € SOLAIRE Bandeau Led solaire télécommandé 20m sécable 10m/5m - 2700°K - Faisceau 180° 1400Lm - Panneau solaire 20W - Batterie Li-ion 15Ah/3,2V - IP65/IK07 - 4 modes possibles. ABS / Polycarbonate / Anti UV. Télécommande + batterie + contrôleur inclus. SUNSTRIP Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000219 BANDEAU LED SOLAIRE TÉLÉCOMMANDÉ 20M SÉCABLE 10M/5M - 2700°K - 1400LM J+5 308 € SOLAIRE Prévoir alim supplémentaire BFSUN20W si découpe du bandeau Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=