149 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Gamme projecteur technique solaire résistance aux brouillards salins 500h avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Panneau solaire pouvant être déporté. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. ELIOS SOLAR SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211597 ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W 120° J+1 60 € 00584211598 ELIOS SOLAR GRIS CLAIR 3000K 300LM 2,5W 120° J+10 60 € 00584211593 ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 1200LM 8,5W 120° J+1 199 € 00584211595 ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 2000LM 15W 120° J+1 299 € PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT : Détection de présence. Détection de présence puis éclairage continu à 10%. Éclairage continu 2H ou 4H. Éclairage continu 2H ou 4H puis détection de présence. Éclairage continu. Gamme de borne déco LED solaire avec capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. ZURYA & SERIDA SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211774 BORNE ZURYA SOLAR 50CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54 J+1 142 € 00584211775 BORNE ZURYA SOLAR 80CM GRIS 3000K 350LM 4,4W 100° IP54 J+1 173 € 00584211772 BORNE SERIDA SOLAR 50CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54 J+10 170 € 00584211773 BORNE SERIDA SOLAR 80CM GRIS 3000K 300LM 4,4W 100° IP54 J+10 201 € La gamme ABRIDOR Outdoor Hybrid offre une solution polyvalente et efficace sur le plan énergétique, avec une alternance automatique entre l’énergie solaire et le courant de secteur : dans les régions ensoleillées, le luminaire peut fonctionner toute l’année uniquement à l’énergie solaire, tandis que dans les régions moins ensoleillées, il peut également être raccordé à une prise secteur 230 V. ABRIDOR SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208329857 ABRIDOR, APPLIQUE MURALE, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, ANTHRACITE MAT, BORD DE MER J+10 199 € 08208329856 ABRIDOR 60, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER J+10 289 € 08208329855 ABRIDOR 100, BORNE, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER J+10 329 € 02073323181 ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3/4K, IP54 J+10 199 € 02073323180 ABRIDOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55 J+10 179 € 02073323183 ABRIDOR 100, BORNE EXTÉRIEURE, SOLAIRE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55 J+10 279 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=