Guide eclairage 2025

150 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Gamme solaire Projecteur solaire LED avec détection PIR et crépusculaire. Gamme de projecteur autonome comprenant :1 panneau solaire monocristallin 4, 2 batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 1,8Ah, 1 projecteur, 1 télécommande pour la programmation. CRISPO - TONIK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051786 CRISPO PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 1000LM CCT IP65 IK08 J+5 56 € 00058051771 TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 11W 800LM 3000K IP65 IK08 NOIR J+5 36 € 00058051772 TONIK PROJECTEUR LED SOLAIRE 18W 1300LM 3000K IP65 IK08 NOIR J+5 56 € SOLAIRE COTTI est un système autonome comprenant :2 batteries remplaçables de type 18560 - 3,7V 1,8Ah, 1 panneau solaire, 3 projecteurs sur piquet précâblés 2x24 AWG/300V - 1,5m avec connecteur étanche. Temps de charge en USBC = 4h pour 100%. COTTI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051773 COTTI KIT 3 PROJECTEURS LED 3X0,5W (3X40LM) 3000K J+5 59 € SOLAIRE POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE VIA PORT USB-C SUR LE PANNEAU. Autonomie 7h à 100 puissance et batterie pleine. Composition gamme Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l’ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse. I-RING Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208327517 I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2W, 3000 K, ANTHRACITE J+1 164 € 08208327516 I-RING, BORNE, 9,2W, 3000 K, ANTHRACITE J+1 229 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=