Guide eclairage 2025

151 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Les luminaires GRAFIT séduisent par leur effet unique. Diffuseurs en plastique satiné aspect verre fumé. Adaptés pour l’extérieur grâce à leur IP44. GRAFIT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073309761 GRAFIT 30, E27 MAX 11W 230V, IP44 J+1 80 € 02073309652 GRAFIT 60, E27 MAX 11W 230V, IP44 J+1 100 € 02073326269 GRAFIT 90, BORNE, CARRÉ, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 131 € 02073326273 GRAFIT 30, BORNE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 80 € 02073326272 GRAFIT 60, BORNE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 100 € 02073326271 GRAFIT 90, BORNE , ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 131 € 02073309651 GRAFIT APPLIQUE CARRÉE ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 80 € 02073326275 GRAFIT APPLIQUE ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 J+10 80 € 02073326270 GRAFIT APPLIQUE CARRÉE ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44, DÉTECT. J+10 90 € 02073326274 GRAFIT, APPLIQUE, ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44, DÉTECT. J+10 90 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073319112 MOLAT, APPLIQUE, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44 J+1 99 € 02073319114 MOLAT, BORNE, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44 H : 100 J+10 179 € 02073319113 MOLAT, SUSPENSION, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44 J+10 139 € 02073319115 MOLAT, PLAFONNIER, ANTHRACITE, E27, 60W MAX, IP44 J+10 129 € L’applique MOLAT est en aluminium laqué et verre qui recouvre la douille E27 intégrée. La tête placée sur le bras courbé est fixe et orientée vers le bas. Luminaire adapté pour l’extérieur grâce à l’indice de protection IP44. Branchement électrique des luminaires disponibles en coloris anthracite, directement sur le réseau 230V. MOLAT Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=