153 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Code produit Désignation Tarif HT 00384713925 1 APPLIQUE 5W 556 LM 3000K À DIFFUSION UNILATÉRALE DIM : 140X185X60 MM 293 € 00384726742 2 APPLIQUE 5,1 W 342 LM 3000K À DIFFUSION UNILATÉRALE DIM : 130X80 MM 293 € 00384726690 3 APPLIQUE 7,2 W 504 LM 3000K À DIFFUSION UNILATÉRALE DIM : 100X215X85 MM 283 € 00384713933 4 APPLIQUE 7,8 W 236 LM 3000K À DIFFUSION BILATÉRALE DIM : 120X110 MM 406 € 00384005834 5 APPLIQUE 4W 240 LM 3000K DIFFUSANTE DIM : 120X120X135 MM 300 € 00384731069 6 APPLIQUE 6,7 W 575 LM 3000K DIFFUSANTE DIM : 180X180X70 MM 347 € 00384777518 7 APPLIQUE CARRE 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION LIBRE FINITION GRAPHITE DIM : 270X270X80 MM 284 € 00384779957 8 APPLIQUE CARRE 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION DEFILE FINITION GRAPHITE DIM : 270X270X80 MM 287 € 00384777539 9 APPLIQUE ROND 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION LIBRE FINITION GRAPHITE DIM : Ø260X80 MM 260 € 00384778401 10 APPLIQUE ROND 13,5W 1167LM 3000K DIFFUSION DEFILE FINITION GRAPHITE DIM : Ø260X90 MM 266 € 00384778648 11 APPLIQUE 5,7W 528LM 3000K DIFFUS FINITION GRAPHITE DIM : Ø110X245X150 MM 407 € 00384779389 12 APPLIQUE 10,8W 894LM 3000K DIFFUSEUR VERTICAL FINITION NOIR DIM : Ø165X275X200MM 671 € 00384779388 APPLIQUE 10,8W 894LM 3000K DIFFUSEUR VERTICAL FINITION BRONZE DIM : Ø165X275X200MM 671 € 00384777623 APPLIQUE 9W 818LM 3000K DIFFUSEUR LIBRE FINITION NOIR DIM : Ø165X275X200MM 556 € 00384778924 13 APPLIQUE 9W 818LM 3000K DIFFUSEUR LIBRE FINITION BRONZE DIM : Ø165X275X200MM 556 € Applique compacte avec diffusion lumineuse unilatérale. Accentuation des surfaces murales et des détails architecturaux d’une maison. APPLIQUE 1 2 3 4 5 9 11 12 13 Solutions BEGA 6 7 8 10 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=