154 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Jardins et extérieurs Solutions BEGA Plafonnier spot compact avec BEGA Hybrid Optics®. Système optique extrêmement efficace et très confortable. Choix des angles de diffusion. Coloris disponibles en graphite ou blanc. PLAFONNIER Code produit Désignation Tarif HT 00384731753 PLAFONNIER SPOT 9,2 W 899 LM 3000K 54° SYMÉTRIQUE 311 € 00384713731 PLAFONNIER SPOT 5,9 W 575 LM 3000K 54° Ø125MM SYMÉTRIQUE VERRE 396 € Ø 100 110 100 25 25 35 35 Ø4,5 Ø 125 115 25 Ø 4,3 30 76 Code produit Désignation Tarif HT 00384728363 3 PROJECTEURS MOBILES SUR PIQUET 14W 957 LM 3000K 26 ° 708 € Ø105 Ø55 80 90° 30° Ensemble de trois projecteurs de jardin prêts au raccordement. Fixation dans le sol par un piquet pour l’éclairage de petits sujets. PROJECTEUR PIQUET Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=