Guide eclairage 2025

158 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Commun intérieur Les solutions et innovations Gestion automatique de l’éclairage Simple et efficace La nouvelle série de détecteurs de mouvement PIRA T La série PIRA T offre des solutions sur mesure pour les applications les plus diverses - des couloirs très fréquentés auxzones extérieures en passant par les petits locaux de rangement. Grâce à une mesure permanente de la lumière et à une installation simple, la série PIRA T garantit une efficacité et un confort maximum - et ce, à un prix attractif. PIRA T8 DE (Réf. 1030200) PIRA T8 AP (Réf. 1030203) PIRA T6 Mini (Réf. 1030202) PIRA TO AP (Réf. 1030206) Polyvalence : Gamme complète pour l’intérieuroul’extérieur, montage saillie ou encastré plafond. Une installation rapide : Grâce aux bornes enfichables à connexion rapide. Prêt à l’emploi : Pré-réglages usine pour une mise en service rapide. Un détecteur de mouvement qui va jusqu’à la mesure permanente de la luminosité. Testé sensNORMet norme Theben : Détection précise des mouvements, même lorsque latempérature ambiante est élevée. Détecteurs de mouvement encastrés ou saillie PIRA TC DE (Réf. 1030204) PIRA TC AP (Réf. 1030205) Détecteurs de mouvement spécial Couloirs PIRA T8 DE (Réf. 1030200) PIRA T8 AP (Réf. 1030203) Pour l’éclairage automatique de la cage d’escalier, le PIRA T8 AP ou le PIRA TC conviennent parfaitement. Ils assurent un maximum d’efficacité et de confort. Cages d’escalier Locaux communs Couloirs Détecteurs de mouvement spécial Couloirs La zone de détection du PIRA TC s’étend jusqu’à 25 m de long et est donc optimale pour couvrir la distance entre deux portes coupe-feu. Dans un petit local, la lumière s’allume automatiquement avec le PIRA T8 lorsqu’il fait sombre et que quelqu’un entre dans la pièce. S’il y a suffisamment de lumière naturelle, la lumière reste éteinte. PIRA T8 DE (Réf. 1030200) PIRA T8 AP (Réf. 1030203) PIRA TC AP (Réf. 1030205) PIRA TC DE (Réf. 1030204) Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=