Guide eclairage 2025

159 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Commun intérieur Les solutions et innovations Douille DCL Trade Force et L’ébénoid Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche > Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d’énergie LED > Permet de réaliser l’éclairage provisoire et le test du point lumineux central > Livrée avec une fiche détachable et repositionnable pour connecter un luminaire > Conforme à la norme NF012-2622 Boîte luminaire cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre Permet la suspension jusqu’à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100. Ø67 mm - prof. 50 mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée. 601 33 601 32 DOUILLE DCL BOITE POINT DE CENTRE DCL FICHE DCL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057045231 1 DOUILLE DCL E27 J+1 5 € 00057045239 DOUILLE E27 AVEC SERRE CÂBLE J+1 3 € 00057043002 2 FICHE DCL 2P+T J+10 3 € 00057045265 3 PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION J+5 13 € 00057045267 4 KIT PRISE DE CENTRE RÉNOVATION + DOUILLE DCL E27 J+5 21 € 07914000008 5 FICHE DOUILLE DCL E27 NF J+1 3 € 07914000003 6 KIT BOITE D’APPLIQUE DCL DIAM68 RE 2020 + FICHE DOUILLE DCL E J+1 7 € 07914000001 7 KIT BOITE CENTRE DCL DIAM68 RE 2020 + FICHE/DOUILLE DCL E27 NF J+1 7 € 1 2 3 4 5 6 7 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=