Guide eclairage 2025

160 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Commun intérieur Une grande première ! Le hublot RS 200 SC est, dans notre gamme Indoor, le premier luminaire d’intérieur STEINEL Connect compatible avec Bluetooth. RS 200 SC Plafonnier Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00424107878 HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K AVEC DETECTEUR ET BLUETOOTH J+10 123 € 00424107877 HUBLOT RS 200 17 W 1165 LM 3000K SANS DETECTEUR ET AVEC BLUETOOTH J+10 114 € Connecté en BLUETOOTH: Cela signifie qu’elle peut être mise en réseau, réglée et commandée très facilement via Bluetooth. Et ce, sans câble. Et ce, sans stress. Cela n’a jamais été aussi simple. Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée possibilité CCT 2700-6500K en version connectée. Émet jusqu’à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible blanc. Pilotage et programmation connecté via la technologie TUYA en wifi compatible Alexia et Google Home. C4 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050429 C4 BLANC 10W-700 LM 4000K IP44 DIAM 260 MM J+1 55 € 00058050430 C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DIAM 350 MM J+1 81 € 00058050510 C4 BLANC 16W- 1150 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 300 MM J+1 65 € 00058050511 C4 BLANC 21W-1500 LM 4000K IP44 DETECTION DIAM 400 MM J+1 90 € 00058051017 C4 LED TUYA CONNECTE 28W 2600 LM CCT 2700-6500K - BLANC J+10 98 € Gamme complète de luminaire en applique pour intérieur idéale pour l’éclairage des circulations. Résistant aux chocs IK08. Réglage des teintes (2700/3000/4000K) par un switch directement sur le luminaire. JACK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841905 JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 J+1 62 € 07915841906 JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 J+1 75 € 07915841907 JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 J+1 64 € 07915841908 JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 J+1 77 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=