Guide eclairage 2025

161 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Commun intérieur Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l’efficacité. Le luminaire à détection idéal pour l’intérieur. Le RS PRO LED P1 s’intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d’escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile, sa technologie d’avenir et son efficacité exceptionnelle. RS PRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00424105603 RS PRO LED P1 9,5W 1010 LM 4000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM J+1 79 € 00424105606 RS PRO LED P1 9,5W 960 LM 3000K V3 DETECTION HF DIAM 280 MM J+1 79 € 00424105610 RS PRO LED P2 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 110MM J+10 111 € 00424106967 RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 1010LM 4000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM J+1 79 € 00424106968 RS PRO LED P1 FLAT 9,5W 960LM 3000K DETECTION HF DIAM 280MM EP 64MM J+1 79 € 00424106974 RS PRO LED P2 FLAT 16W 1730LM 3000K DETECTION HF DIAM 320MM EP 68MM J+1 111 € Applique / plafonnier, IP54 Slim line, avec diffuseur opale pour une installation apparente et semi-encastrée dans des applications intérieures et extérieures couvertes. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité. LENA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019725688 LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 J+1 56 € 00019727619 LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWS J+1 80 € 00019725689 LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR J+1 92 € 00019725690 LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 J+1 84 € 00019727633 LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS J+1 108 € 00019725691 LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWSCOR J+1 121 € Gamme Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm on/off + détecteur marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans. 2340 - 2345 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165259345 2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BL J+1 73 € 00165259346 2340 HUBLOT WD1 3000K/4000K 800/1300LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR J+1 97 € 00165259347 2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/ OFF BLANC J+1 75 € 00165259348 2340 HUBLOT WD2 3000K/4000K 1600/2200LM IP20 IK02 ON/OFF BLANC + DÉTECTEUR J+1 99 € 00165259350 2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF BLANC J+1 113 € 00165259352 2345 HUBLOT WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000LM IP65 IK10 ON/OFF + DÉTECTEUR J+1 137 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=