Guide eclairage 2025

162 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Commun intérieur Un hublot résistant pour un éclairage performant. Le hublot Limaro G2 LED version multiflux lumineux (2000/1400/1000 Lm) assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d’éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits. LIMARO G2 Plafonnier Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165256234 LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET IP65 DIAM 300 MM J+1 198 € 00165256236 LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET IP65 DIAM 300 MM J+1 198 € 00165256235 LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-840ET DETECT HFS DIAM 300 MM J+1 274 € 00165256237 LIMARO G2 WD1 20/14/10/ ML-830ET DETECT HFS DIAM 300 MM J+1 274 € Applique d’extérieur décorative extra-plate. Forme ronde. Montage mural ou plafonnier antivandale. Sélection CCT de la température de couleur par interrupteur 3000 ou 4000K. Détecteur HF intégré. Peut convenir aux applications salles de bains et communs intérieurs. ASPI 1 SENSOR PLUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714335719 ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM ANTHRACITE J+10 193 € 02714335880 ASPI 1 - ROND SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT Ø 270 MM BLANC J+10 193 € 02714335720 ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT ANTHRACITE J+5 193 € 02714335881 ASPI 2 - SQUARE 270/270 MM SENSOR PLUS 30W 3000LM CCT BLANC J+10 193 € Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d’éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh. RS PRO R10 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00424108530 HUBLOT RS PRO A10 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K ANTHRACITE J+10 198 € 00424108531 HUBLOT RS PRO A10 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K ANTHRACITE J+10 198 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=