163 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Commun intérieur Plafonnier / Applique murale LIMA, diam.280mm, IP55 LED intégrée puissance réglable 10W ou 15W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K - 5700K 1100/1500lm 30000h. Corps blanc ou noir. LIMA 2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051538 LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT BLANC J+10 50 € 00058051579 LIMA 300MM 10-15W 1500LM 3CCT NOIR J+5 50 € Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en PP blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe. Boite de 5. H62 Hublot E27 sans lampe Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057177764 H62 E27 SSL BLANC J+1 11 € Hublot E27 pour lampe LED IP65 IK08 version blanc ou noir avec la possibilité d’intégrer un détecteur de présence HF en accessoire. MOON 27 Code produit Désignation Tarif HT BH161354 MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE BLANC IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE NC BH155391 MOON 27- HUBLOT E27 EN POLYCARBONATE NOIR IP65 IK08 ROND 240V, LIVRÉ SANS LAMPE, AVEC 2 ENTRÉES CÂBLE NC BH156169 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE POUR MOON 27 “PLUG & PLAY” NC ECON est un hublot qui bénéficie d’une protection antivandale (IK10) Son câblage peut être arrière ou latéral. ECON est idéal pour les voies d’accès communes. Version avec ou sans détecteur HF. ECON E27 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937111194 ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM BLC E27 CLASSE I J+1 40 € 04937111195 ECON HUBLOT ROND INTERIEUR DIAM 280MM + DETECTEUR HF BLC J+1 61 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=