164 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Hublot E27 sans lampe Hublot IK10 étanche LED multi CCT 3000-4000K. Version avec détecteur HF disponible. KING Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915000004 KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC 50000H J+1 67 € 07915000003 KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 PC DÉTECTEUR HF J+1 82 € 07915000068 KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10 J+1 75 € 07915000055 KING HUBLOT 23W 2400LM CCT 3000/4000K IP66 IK10 DECTECTEUR HF J+1 88 € 07915000131 KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 (NOUVEAUTE SEPT 2025) J+1 66 € 07915000132 KING HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETEC (NOUVEAUTE SEPT 2025) J+1 89 € 308 mm 98 mm Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l’entrée, le hall d’entrée, la cage d’escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d’autres consommateurs (par ex. un aérateur). RS 16 BLANC Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00424173801 HUBLOT A DETECTION RS 16 BLANC AMPOULE E27 J+1 68 € JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d’économie d’énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur. JUSTE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00195010645 HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 J+1 67 € 00195010646 HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF J+1 84 € JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s’inscrire dans une démarche environnementale. Hublot LED Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=