Guide eclairage 2025

165 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Applique LED IK10 IP66 à rayonnement asymétrique avec détecteur 360° HF. Existe aussi en version non asymétrique. Toute la gamme est CCT. Changement de température 3000 - 4000K. LIDY ASYMÉTRIQUE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336766 LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE J+10 71 € 02714336765 LIDY A 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE J+5 71 € 02714336768 LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 NOIR ASYMETRIQUE J+10 97 € 02714336767 LIDY A SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC ASYMETRIQUE J+5 97 € 02714336761 LIDY 25W 2500 LM 3000-4000K IP66 BLANC J+5 65 € 02714336763 LIDY SENSOR 25W 2500LM 3000-4000K IP66 BLANC J+5 91 € BU10905 LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 NOIR MAT J+1 110 € BU10930 LIDY SENSOR IR 24W CCT IP66 BLANC MAT J+1 110 € Ø300 Hublot en corps thermoplastique blanc rond Ø300mm. Module LED intégrée CCT 3000K-4000K. Version détecteur intégré disponible (SENSOR). RHEA / RHEA SENSOR Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050907 RHEA 10W 1150 LM CCT 3000-4000K 110° BLANC J+10 62 € 00058050908 RHEA 21W 2200 LM CCT 3000-4000K 110°BLANC J+1 67 € 00058050909 RHEA 21W 2300 LM CCT 3000-4000K SENSOR 110° BLANC J+1 90 € Applique plafonnier LED IK10 IP66 avec détecteur 360° HF, clé et vis anti-vandale. Existe en deux tailles 300MM et 260MM (MINI) Evolution TIMY en 2025 avec la maintenabilité et réparabilité du produit EVO. Nouvel Eco-conception de la gamme pour plus de durabilité. TIMY EVO Code produit Désignation Dispo Tarif HT BU10830 TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 BLANC MAT J+1 100 € BU10730 TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 BLANC MAT J+1 85 € BU10805 TIMY SENSOR EVO 16-19-23W CCT 110° IP66 NOIR MAT J+1 100 € BU10705 TIMY EVO 15-18-22W CCT 110° IP66 NOIR MAT J+1 85 € BU10630 MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 BLANC MAT J+1 75 € BU10530 MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 BLANC MAT J+1 45 € BU10605 MINI TIMY SENSOR EVO 8-13W CCT 110° IP66 NOIR MAT J+1 75 € BU10505 MINI TIMY EVO 7-12W CCT 110° IP66 NOIR MAT J+1 45 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=