Guide eclairage 2025

166 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Hublot LED Vernosc made in FRANCE existe en deux tailles T1 & T2, fonctionnel et compact ce hublot économique est facile à installer. Corps et diffuseur en polycarbonate blanc. Taille 1 ø 260 mm et Taille 2 ø 320 mm. Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Montage facile avec 2 points de fixation avec rattrapage de jeu. VERNOSC NEO Hublot LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057070720 VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K BLANC J+10 58 € 00057070725 VERNOSC NÉO T1 LED 1000LM 3000/4000K HFA BLANC J+10 72 € 00057070790 VERNOSC NÉO T2 LED 2000LM 3000/4000K BLANC J+10 83 € 00057070791 VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HF IP55 BLANC J+10 104 € 00057070795 VERNOSC T2 NÉO LED 2000LM 3000/4000K HFA IP55 BLANC J+10 98 € Version avec détecteur hyper fréquence (HFA) de type A. Sensible aux mouvements. Bien veiller à installer ce luminaire dans des espaces aux paroies épaisses. Fabricant de solutions d’éclairage fonctionnel à destination des professionnels. Conçus et fabriqués en France, ces luminaires modernes, efficaces et adaptables se distinguent par leur praticité, leur faible épaisseur et leur grande rapidité d’installation. ALIZE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057072000 ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K BLANC J+10 58 € 00057072001 ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000/4000K HFA BLANC J+10 72 € 00057072010 ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K BLANC J+10 56 € 00057072011 ALIZÉ T1 LED 1400LM 3000K HFA BLANC J+10 70 € 00057072020 ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K BLANC J+10 56 € 00057072021 ALIZÉ T1 LED 1400LM 4000K HFA BLANC J+10 70 € 00057072050 ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K BLANC J+10 83 € 00057072051 ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HFA BLANC J+10 98 € 00057072052 ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000/4000K HF BLANC J+10 104 € 00057072060 ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K BLANC J+10 81 € 00057072061 ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HFA BLANC J+10 96 € 00057072062 ALIZÉ T2 LED 2400LM 3000K HF BLANC J+10 102 € 00057072070 ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K BLANC J+10 81 € 00057072071 ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HFA BLANC J+10 96 € 00057072072 ALIZÉ T2 LED 2400LM 4000K HF BLANC J+10 102 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=