167 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc. Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe. AXIOME T1 & T2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057073002 AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC J+1 70 € 00057073000 AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC J+1 32 € 00057073024 AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC J+1 101 € 00057073052 AXIOME T2 2XE27 SSL HF BLANC J+1 90 € 00057073050 AXIOME T2 2XE27 SSL AV BLANC J+1 58 € 00057073078 AXIOME T2 LED2200LM 4000K IR BLANC J+1 161 € 00057073278 AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR NOIR J+10 161 € 00057073088 AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC J+10 172 € 00057073288 AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR NOIR J+10 172 € 00057073025 AXIOME T1 LED1200LM 4000K HF BLANC J+1 133 € 00057073076 AXIOME T2 LED2200LM 4000K HF BLANC J+1 161 € 00057073075 AXIOME T2 LED2200LM 4000K BLANC J+10 128 € Le Hublot «multi configuration» avec ou sans détection, en E27 à lamper ou module led intégré, détection Hyper fréquence «HF» ou détection infra rouge «IR» finition noir ou blanc. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019721060 TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH J+1 87 € 00019906777 TOM VARIO LED 300 20W 2000 Lm 830/40 MWS DETECT BLANC J+10 108 € 00019902886 TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830/40 MWS DÉTECT WH J+10 129 € 00019721061 TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR J+1 108 € 00019721062 TOM VARIO FLEX 2200 830/35/40/57/65 WH DETECTEUR CORIDOR J+1 115 € 00019917967 TOM VARIO LED 300 14W 1200 Lm 830-40 NOIR J+10 87 € 00019917964 TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR J+10 99 € 00019917968 TOM VARIO LED 300 14W 1200 LM 830-40 DETECTEUR NOIR J+10 108 € 00019917966 TOM VARIO LED 300 20W 2000 LM 830-40 NOIR DETECTEUR J+10 129 € Technologie CCT intégrée au luminaire en deux teintes disponibles : 3000K ou 4000K et Flex pour le multiflux. Hublot rond CCT et multiflux avec Collerette 1/4 de tour et vis imperdables. La solution hublot idéale pour les projets collectifs. Disponible en version blanc ou noir. TOM VARIO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074428610 SF BLKH ROND 250 9,5W/830-840 MULTI SELECT BLANC J+1 86 € 07074428614 SF BLKH ROND 300 17W/830-840 MULTI SELECT BLANC J+1 113 € 07074428618 SF BLKH ROND 250 SENSOR HF 10W/830-840 MULTI SELECT BLANC J+1 143 € 07074428624 SF BLKH ROND 300 SENSOR HF 18W/830-840 MULTI SELECT BLANC J+1 167 € Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu’à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : ø262x73mm. Garantie 5 ans. Vis antivol incluse. BLKH RD Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=