168 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Le hublot IP65 de forme Ronde, à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK06, offre (le meilleur rapport qualité/prix) la solution la plus compétitive. Les pré-découpes de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP65, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit. UTILITECS Hublot LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015684 UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 20W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC J+1 32 € 08276015683 UTILITECS™ - HUBLOT ROND LED POLYCARBONATE 240V 15W IP65 IK06 COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K/6500K BLANC J+10 28 € Ce hublot 18W 4000K IP65 avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière, offre le meilleur rapport qualité/prix. SPHERAL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015042 SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° NON-GRADABLE BLANC J+1 40 € 08276015043 SPHERAL™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V 18W 4000K 1800LM 120° BLANC + DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE J+1 55 € 08276015044 SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC J+1 45 € 08276015045 SPHERALCWS™ - HUBLOT LED POLYCARBONATE 240V Ø330MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 15W/18W/22W 3000K/3500K/4000K 120° BL + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE J+1 62 € La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu‘à 4 mètres. Convient pour un montage au plafond ou en applique. Hublot RSE Modulable en “Plug & Play“ à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. ORBITAL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015014 ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC J+1 58 € 08276015015 ORBITALCSR™ - HUBLOT LED RSE POLYCARBONATE 240V Ø300MM COULEUR PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K 120° BLANC + DÉTEC HYPERFRÉQUENCE J+1 78 € BH162603 DÉTECTEUR HF DIMMABLE - FONCTION CORRIDOR + VEILLE/ PRÉAVIS POUR HUBLOT ORBITAL 300MM - BH150143 J+10 NC La conception modulaire du produit permet de simplifier l‘ajout d‘accessoires prêts à l‘emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu‘accessoires. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=