Guide eclairage 2025

169 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Hublot en fonte d‘aluminium IP65, à couleur et puissance commutables, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Commutable en puissance & en couleur (3000K/3500K/4000K) pour une flexibilité maximale dans toutes les applications. HERCULES Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015082 HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V COMMUTABLE PUISSANCE 12.5/15/17/18W TEMP COUL 3000K/3500K/4000K NON-GRADABLE NOIR J+1 85 € 08276015083 HERCULESCWS - HUBLOT LED ROND 240V 4W/15.5W/17.5W/18.5W 3000K/3500K/4000K À DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE NOIR J+1 105 € Hublot IP65 à couleur commutable avec IR intégré et diffuseur en polycarbonate opale IK10 pour une distribution uniforme de la lumière et une meilleure économie d‘énergie. Détecteur infrarouge intégré avec fonction de détection crépusculaire. PIRES Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015679 PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø270MM 16W 1600LM 120° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE J+1 60 € BH161422 PIRES™ - HUBLOT COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø355MM MULTI-PUISSANCE 20/24W 2880LM 850° BLANC AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE INFRAROUGE J+10 NC La plage d’éclairement déclenchante est réglable de 10Iux à 2000Iux, la temporisation se règle entre 10 secondes et 10 minutes. Hublot asymétrique IP65 à couleur commutable, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Parfait pour les installations exigeantes en terme de flux, notamment dans les escaliers. 3 sélections de couleur disponibles pour une flexibilité ultime dans chaque application. ASIMES Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015682 ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE 3000K/3500K/4000K Ø355MM 30W 2500LM BLANC J+1 65 € BH161415 ASIMES™ - HUBLOT ASYMÉTRIQUE Ø355MM CWS 3000K/3500K/4000K ET 20-25W 3000LM 850° - BLANC J+10 NC BH161408 DÉTECTEUR PRÉSENCE HYPERFRÉQUENCE “PLUG & PLAY” J+10 NC Améliorez votre éclairage avec l’applique murale tout-en-un Philips Ledinaire. Ces luminaires muraux offrent une flexibilité d’application et d’installation exceptionnelle. La fonction tout-en-un offre jusqu’à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. LEDINAIRE ALL IN HUBLOT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00008767461 LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU J+1 48 € 00008767478 LEDINAIRE HUBLOT GEN 2 ALL-IN WL070V GEN2 11_17S 830_840_860 PSU DETECTEUR J+1 64 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=