Guide eclairage 2025

170 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Applique hublot LED oval ou rond avec détecteur infra rouge. Finition blanc ou noir avec collerettes de finition blanche et noire incluses. HLO / HLR DETECTEUR Hublot LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051768 HLO 209 OVAL SENSOR PIR 8,5W 850LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08 J+1 37 € 00058051768 HLR 214 ROND SENSOR PIR 14,5W 1400LM CCT 3K/4K/5K IP65 IK08 J+1 37 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00195720400 VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC AV J+5 90 € 00195740400 VOILA ACCESS 4000K 330LM 19W BLANC AV J+5 146 € 00195720410 VOILAACCESS 4000K 1090LM 10W BLANC DETECTION AV J+5 122 € 00195740410 VOILA ACCESS 4000K 2330LM 19W BLANC DETECTION AV J+5 181 € 00195760400 VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC AV J+10 163 € 00195750400 VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC AV J+10 163 € 00195760410 VOILA ACCESS ASYM 4000K 16W 2110 LM BLANC DETECTION AV J+10 203 € 00195750410 VOILA ACCESS ASYM 4000K 23W 2920 LM BLANC DETECTION AV J+5 203 € 00195000008 OUTIL - INSERT D’OUVERTURE LUMINAIRE POUR VIS INVIOLABLES M5 (2 POINTS LOGES) J+5 3 € Hoblot technique à prix accessible garantie 3 ans IP55 IK10 20J. Visserie inox antivandalisme. Éligible au certificat d’économie d’énergie BAR-EQ-110. Base et cache-vis en polycarbonate recyclé RAL 9003. Existe en version Asymétrique. VOILA ACCESS & ASYMETRIQUE Hublot résidentiel rond Ø 340 mm élégant et très résistant, issu d’une démarche d’éco-conception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation. Solution antivandalisme IK10 20J. Finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent. VOILA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00195600400 VOILA LED 9W 1080 LM 4000K 120° BLANC J+5 102 € 00195600411 VOILA LED DETECT 10W 1080 LM 4000K 120° BLANC J+5 170 € 00195620400 VOILA LED 18W 2130 LM 4000K 120° BLANC J+5 136 € 00195620411 VOILA LED DETECT 19W 2130 LM 4000K 120° BLANC J+5 203 € 00195670400 VOILA LED 20W 2550 LM 4000K 120° BLANC J+5 157 € 00195670411 VOILA LED DÉTECT 21W 2550 LM 4000K 120° BLANC J+5 224 € L'ensemble de la gamme Securlite est ""Origine France GARANTIE"". Les composants sont recyclables, réparables et remplaçables afin de s’inscrire dans un principe d’économie circulaire et limiter ainsi l’impact environnemental. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=