171 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Le nouveau luminaire très haute performance pour parties communes. C’est une solution spéciale pour les accessibilités PMR. Proposée en version antivandalisme IK10 20J.Diamètre Ø340mm et finition polycarbonate recyclé avec un diffuseur opalescent. VOILA ASYMETRIQUE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00195710400 VOILA AS LED 16W 2110 LM 4000K BLANC - 170 € 00195710411 VOILA AS LED DÉTECT 17W 2094 LM 4000K BLANC - 224 € 00195700400 VOILA AS LED 23W 2920 LM 4000K BLANC J+5 170 € 00195700411 VOILA AS LED DÉTECT 24W 2894 LM 4000K BLANC J+5 224 € Le VOILA LED Asymétrique vous permet d’éclairer vos cages d’escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm/W ! C’est 15 à 30% de moins que les hublots asymétriques standard actuellement disponibles sur le marché. Code produit Désignation Tarif HT 00195005370 CAPTAIN BLANC MODULE LED 2000 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS 260 € 00195005394 CAPTAIN BLANC MODULE LED 2600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS 265 € 00195005418 CAPTAIN BLANC MODULE LED 3600 4000K + DÉTECTEUR CONNECTÉ + PRÉAVIS 270 € CAPTAIN est un nouveau luminaire né d’une démarche d’écoconception et proposant des fonctionnalités innovantes pour l’éclairage des halls et circulations. Son design élégant, ses caractéristiques environnementales en font plus qu’un hublot traditionnel, le partenaire de la gestion efficace et écologique de vos installations d’éclairage. CAPTAIN Luminaire éco-conçu pour logements collectifs et ERP. De forme carré 350x350x65 mm Effice offre une esthétique remarquée pour un luminaire fonctionnel antivandale IK10 20J. Idéal pour vos projets d’ambiances générales (Version opale), escaliers ou couloirs (version Clair). EFFICE Code produit Désignation Tarif HT 00195120400 EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC 189 € 00195120411 EFFICE CLAIR 20W 2550 LM 4000K ASYM ESCALIER BLANC + DÉTECTEUR 244 € 00195110400 EFFICE CLAIR 17W 1900 LM 4000K 70° /100° COULOIR LONG BLANC 168 € 00195110411 EFFICE CLAIR 18W 1900 LM 4000K 70/100°COULOIR LONG BLANC + DÉTECTEUR 223 € 00195000400 EFFICE OPAL 18W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC 189 € 00195000411 EFFICE OPAL 19W 2450 LM 4000K 120° ECLAIRAGE GÉNÉRAL BLANC + DÉTECTEUR 244 € 00195010408 EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K 199 € 00195010424 EFFICE ÉCLAIRAGE 25W 3300 LM GÉNÉRAL PLUS BLANC 4000K + DÉTECTEUR 254 € Effice s'installe facilement en réseau maître / esclave. Chaque luminaire est autonome. Il n'est plus nécessaire de câbler les luminaires entre eux grâce à une synchronisation par radiopilotage. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=