173 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif JUSTE, nouveau hublot designé et fabriqué en France, idéal pour accompagner la rénovation énergétique en intérieur comme en extérieur. Garanti 5 ans, JUSTE est certifié Origine France Garantie et est éligible au certificat d’économie d’énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur. JUSTE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00195010645 HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 J+1 67 € 00195010646 HUBLOT JUSTE LED 1100 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE Ø282 IK10 IP65 DÉTECTION HF J+1 84 € JUSTE est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s’inscrire dans une démarche environnementale. Sonepar & Sécurlite : un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable. JUSTE, le hublot LED écoresponsable, conçu et fabriqué en France, polyvalent et idéal pour l’éclairage en intérieur comme en extérieur. JUSTE s’inscrit dans une démarche environnementale poussée : 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée. Rapide à poser, JUSTE est garanti 5 ans et certifié Origine France Garantie. Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar. Les + Sécurlite > Design original Sécurlite > Recyclé & recyclable > 100% réparable > Origine France garantie > Garantie 5 ans > Facile et rapide à installer > Eligible CEE BAR-EQ-110 (version détection) Des caractéristiques + + > Résistance IK10 > IP65 > CCT 4000K, IRC min. 80 > 50 000h, L80B10 > Flux lumineux utile jusqu’à 1100 lm > Rendement jusqu’à 115lm/W > Entrée de câble latérale et arrière > Verrouillage diffuseur par 1/4 de tour > Accessibilité facile aux points de fixation Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=